text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 6X6X60MM


Artículo No.
Longitud
Mostrar todas longitudes
Anchura (mm)
Mostrar todas
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 16
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 60 mm
Anchura (mm) 6
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 16
Info
  • Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Codigo SA

Dimensiones

b 6
Para eje ø 17
Para eje ø ≤ 22
h 6
L (mm) 60

Estándares

DIN 6885-A
BS 4235-1
NEN 2430
ISO R773

Números de artículo

Artículo No. 39250.066.060
EAN 8715492813152
UBB 950359209661
UNSPSC 31163207

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.