week 27-A
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
Pasadores de aleta
39250
39250.528.180
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 50X28X180MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 3
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
180 mm
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Dimensiones
b
50
Para eje ø
200
Para eje ø ≤
230
h
28
L (mm)
180
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6885-A
NEN
2430
ISO
R773
BS
4235-1
Números de artículo
Artículo No.
39250.528.180
EAN
8715492816269
UBB
950359884356
UNSPSC
31163207