text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 4X4X18MM


Artículo No.
Longitud
Mostrar todas longitudes
Anchura (mm)
Mostrar todas
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 2.3
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 18 mm
Anchura (mm) 4
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 2.3
Info
  • Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Codigo SA

Dimensiones

b 4
Para eje ø 10
Para eje ø ≤ 12
h 4
L (mm) 18

Estándares

NEN 2430
ISO R773
BS 4235-1
DIN 6885-A

Números de artículo

Artículo No. 39250.044.018
EAN 8715492812575
UBB 950359206105
UNSPSC 31163207

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.