Nedtrain Oud
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
Pasadores cónico
Pasadores de aleta
39250
39250.044.015
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 4X4X15MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Anchura (mm)
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
1.66
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
15 mm
Anchura (mm)
4
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
1.66
Info
Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
4
Para eje ø
10
Para eje ø ≤
12
h
4
L (mm)
15
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6885-A
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
Números de artículo
Artículo No.
39250.044.015
EAN
8715492812551
UBB
950359205941
UNSPSC
31163207
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD