week 27-A
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
Pasadores de aleta
39250
39250.475.360
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 45X25X360MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
360 mm
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Dimensiones
b
45
Para eje ø
170
Para eje ø ≤
200
h
25
L (mm)
360
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2430
DIN
6885-A
BS
4235-1
ISO
R773
Números de artículo
Artículo No.
39250.475.360
EAN
8715492816214
UBB
950359883853
UNSPSC
31163207