week 27-A
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
Pasadores cónico
Pasadores de aleta
39250
39250.033.028
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 3X3X28MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Anchura (mm)
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
1.935
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
28 mm
Anchura (mm)
3
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
1.935
Info
Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
3
Para eje ø
8
Para eje ø ≤
10
h
3
L (mm)
28
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6885-A
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
Números de artículo
Artículo No.
39250.033.028
EAN
8715492812445
UBB
950359204951
UNSPSC
31163207
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD