text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 14X9X56MM


Artículo No.
Longitud
Mostrar todas longitudes
Anchura (mm)
Mostrar todas
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 52.4
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 56 mm
Anchura (mm) 14
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 52.4
Info
  • Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Codigo SA

Dimensiones

b 14
Para eje ø 44
Para eje ø ≤ 50
h 9
L (mm) 56

Estándares

ISO R773
NEN 2430
BS 4235-1
DIN 6885-A

Números de artículo

Artículo No. 39250.149.056
EAN 8715492814333
UBB 950359085160
UNSPSC 31163207

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.