text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 14X9X35MM


Artículo No.
Longitud
Anchura (mm)
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 32.4
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 35 mm
Anchura (mm) 14
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 32.4
Info
  • Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Codigo SA

Dimensiones

b 14
Para eje ø 44
Para eje ø ≤ 50
h 9
L (mm) 35

Estándares

BS 4235-1
DIN 6885-A
NEN 2430
ISO R773

Números de artículo

Artículo No. 39250.149.035
EAN 8715492814272
UBB 950359706153
UNSPSC 31163207

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.