text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 12X8X56MM


Artículo No.
Longitud
Anchura (mm)
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 40.3
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 56 mm
Anchura (mm) 12
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 40.3
Info
  • Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Codigo SA

Dimensiones

b 12
Para eje ø 38
Para eje ø ≤ 44
h 8
L (mm) 56

Estándares

NEN 2430
ISO R773
DIN 6885-A
BS 4235-1

Números de artículo

Artículo No. 39250.128.056
EAN 8715492814067
UBB 950359084171
UNSPSC 31163207

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.