My Favorites
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
Pasadores de aleta
39250
39250.128.022
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 12X8X22MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
22 mm
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Dimensiones
b
12
Para eje ø
38
Para eje ø ≤
44
h
8
L (mm)
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6885-A
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
Números de artículo
Artículo No.
39250.128.022
EAN
8715492813954
UBB
950359212954
UNSPSC
31163207