My Favorites
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
Pasadores cónico
Pasadores de aleta
39250
39250.108.075
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 10X8X75MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Mostrar todas longitudes
Anchura (mm)
Mostrar todas
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
45.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud
75 mm
Anchura (mm)
10
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
45.2
Info
Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
10
Para eje ø
30
Para eje ø ≤
38
h
8
L (mm)
75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6885-A
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
Números de artículo
Artículo No.
39250.108.075
EAN
8715492813817
UBB
950359212533
UNSPSC
31163207
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando