text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 10X8X140MM


Artículo No.
Longitud
Anchura (mm)
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 86.7
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 140 mm
Anchura (mm) 10
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 86.7
Info
  • Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Codigo SA

Dimensiones

b 10
Para eje ø 30
Para eje ø ≤ 38
h 8
L (mm) 140

Estándares

DIN 6885-A
ISO R773
NEN 2430
BS 4235-1

Números de artículo

Artículo No. 39250.108.140
EAN 8715492813893
UBB 950359083835
UNSPSC 31163207

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.