text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela temperada h6 DIN ≈6325 Acero 60±2HRC Sin revestimiento 4X24MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 60±2HRC
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 2.37
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 24 mm
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 60±2HRC
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 2.37
Info
  • Los pasadores paralelos se utilizan principalmente como clavijas para herramientas, dispositivos de sujeción y dispositivos de medición.
  • La longitud nominal (L₁, clase de tolerancia js14) incluye los extremos redondeados.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4
L (mm) 24
L1 24
L2 1
r ≈ 4
z1 ≈ 0.6
z2 ≈ 0.4

Estándares

DIN ≈6325
NEN ≈2282
NF ≈E27-475
ISO ≈8734-A

Números de artículo

Artículo No. 39078.040.024
EAN 8715492797940
UBB 950359934276
UNSPSC 31163203

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.