FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pasadores cónico
Pasadores cilíndricos
39078
39078.020.005
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
Chaveta paralela temperada h6 DIN ≈6325 Acero 60±2HRC Sin revestimiento 2X5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
60±2HRC
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
0.11
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
2 mm
Longitud
5 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
60±2HRC
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
0.11
Info
Los pasadores paralelos se utilizan principalmente como clavijas para herramientas, dispositivos de sujeción y dispositivos de medición.
La longitud nominal (L₁, clase de tolerancia js14) incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
2
L (mm)
5
L1
5
L2
0.6
r ≈
2
z1 ≈
0.3
z2 ≈
0.18
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈8734-A
NF
≈E27-475
NEN
≈2282
DIN
≈6325
Números de artículo
Artículo No.
39078.020.005
EAN
8715494032667
UBB
951359008434
UNSPSC
31163203
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD