Belső mentes csapszeg Din7979
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
Pasadores cónico
Pasadores cilíndricos
39090
39090.060.022
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
Chaveta paralela con rosca interior endurecida DIN 7979 D Acero 60±2HRC Sin revestimiento 6X22MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
60±2HRC
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
6 mm
Longitud
22 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
60±2HRC
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
4
Info
La clase de tolerancia del diámetro exterior d es m6.
La longitud nominal (clase de tolerancia L js15) incluye los extremos redondeados.
Mango con una ligera ranura plana o pequeña a discreción del fabricante.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
c1 ≈
0.6
c2 ≈
2.1
d1
4
D (mm)
6
L (mm)
22
L1
22
r ≈
6
t1
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7979-D
NF
≈E27-475
ISO
≈8735-A
NEN
≈2464
Números de artículo
Artículo No.
39090.060.022
EAN
8717077042230
UBB
500644928177
UNSPSC
31163203
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD