text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela con rosca interior endurecida DIN 7979 D Acero 60±2HRC Sin revestimiento 5X10MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 60±2HRC
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 1.1
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 60±2HRC
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 1.1
Info
  • La clase de tolerancia del diámetro exterior d es m6.
  • La longitud nominal (clase de tolerancia L js15) incluye los extremos redondeados.
  • Mango con una ligera ranura plana o pequeña a discreción del fabricante.
Codigo SA

Dimensiones

c1 ≈ 0.5
c2 ≈ 1.7
d1 3
D (mm) 5
L (mm) 10
L1 10
r ≈ 5
t1 6

Estándares

NEN ≈2464
NF ≈E27-475
ISO ≈8735-A
DIN 7979-D

Números de artículo

Artículo No. 39090.050.010
EAN 8715494262514
UBB 500501654015
UNSPSC 31163203

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.