text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela con rosca interior endurecida DIN 7979 D Acero 60±2HRC Sin revestimiento 12X24MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 60±2HRC
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 16.54
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Longitud 24 mm
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 60±2HRC
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 16.54
Info
  • La clase de tolerancia del diámetro exterior d es m6.
  • La longitud nominal (clase de tolerancia L js15) incluye los extremos redondeados.
  • Mango con una ligera ranura plana o pequeña a discreción del fabricante.
Codigo SA

Dimensiones

c1 ≈ 1.2
c2 ≈ 3.8
d1 6
D (mm) 12
L (mm) 24
L1 24
r ≈ 12
t1 10

Estándares

NF ≈E27-475
DIN 7979-D
NEN ≈2464
ISO ≈8735-A

Números de artículo

Artículo No. 39090.120.024
EAN 8715492801494
UBB 950359711757
UNSPSC 31163203

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.