text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela con rosca interior endurecida DIN 7979 D Acero 60±2HRC Sin revestimiento 12X20MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 60±2HRC
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 13.5
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 60±2HRC
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 13.5
Info
  • La clase de tolerancia del diámetro exterior d es m6.
  • La longitud nominal (clase de tolerancia L js15) incluye los extremos redondeados.
  • Mango con una ligera ranura plana o pequeña a discreción del fabricante.
Codigo SA

Dimensiones

c1 ≈ 1.2
c2 ≈ 3.8
d1 6
D (mm) 12
L (mm) 20
L1 20
r ≈ 12
t1 10

Estándares

NF ≈E27-475
ISO ≈8735-A
NEN ≈2464
DIN 7979-D

Números de artículo

Artículo No. 39090.120.020
EAN 8717077042353
UBB 500644929324
UNSPSC 31163203

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.