text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela con rosca interior endurecida DIN 7979 D Acero 60±2HRC Sin revestimiento 10X24MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 60±2HRC
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 10.83
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Longitud 24 mm
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 60±2HRC
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 10.83
Info
  • La clase de tolerancia del diámetro exterior d es m6.
  • La longitud nominal (clase de tolerancia L js15) incluye los extremos redondeados.
  • Mango con una ligera ranura plana o pequeña a discreción del fabricante.
Codigo SA

Dimensiones

c1 ≈ 1
c2 ≈ 3
d1 6
D (mm) 10
L (mm) 24
L1 24
r ≈ 10
t1 10

Estándares

DIN 7979-D
ISO ≈8735-A
NEN ≈2464
NF ≈E27-475

Números de artículo

Artículo No. 39090.100.024
EAN 8715492801357
UBB 950359463839
UNSPSC 31163203

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.