text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta de disco DIN 6888 Acero C45+C Sin revestimiento 2X5MM


Artículo No.
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 0.9
Info
  • (1.) Los valores son válidos cuando se usan llaves de madera para transmitir todo el par de apriete.
  • (2.) Los valores son válidos cuando las llaves de madera se utilizan sólo para el posicionamiento y las fuerzas se transmiten por otros medios, por ejemplo, chavetas paralelas o pernos cónicos.
Codigo SA
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 0.9
Info
  • (1.) Los valores son válidos cuando se usan llaves de madera para transmitir todo el par de apriete.
  • (2.) Los valores son válidos cuando las llaves de madera se utilizan sólo para el posicionamiento y las fuerzas se transmiten por otros medios, por ejemplo, chavetas paralelas o pernos cónicos.
Codigo SA

Dimensiones

b 2
d2 13
Para eje (1.) ø 8
Para eje (1.) ø ≤ 10
Para eje (2.) ø 12
Para eje (2.) ø ≤ 17
L ≈ 12.65

Estándares

BS 4235-2
ISO 3912
DIN 6888

Números de artículo

Artículo No. 39200.020.005
EAN 8715492811028
UBB 950359077167
UNSPSC 31163207

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.