Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
50557FIS
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
Anclaje para cargas pesadas Fischer sl m20 zp
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
50557FIS
Sistema de atornillado
Otro
Profundidad mín. del taladro (mm)
130
Longitud (m)
110
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
20
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Sistema de atornillado
Otro
Profundidad mín. del taladro (mm)
130
Longitud (m)
110
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
20
Diámetro del taladro (mm)
30
Número de arandelas
0
Fijación
Otro
Arriostramiento
Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm)
77
Número de tuercas
0
Con collar
No
Modelo de anclaje
Rosca exterior
Marca
Fischer
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El anclaje para cargas pesadas fischer SL M es un anclaje de manguito con rosca interior de acero cincado. Al apretar el tornillo, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del orificio. El anclaje SL M es adecuado tanto para el montaje aislado como para el montaje preposicionado. El anclaje para cargas pesadas fischer SL M es ideal para la fijación rentable de máquinas o consolas en zonas interiores.
Números de artículo
Artículo No.
50557FIS
EAN
4006209505571
UBB
500616748967
UNSPSC
31211522
Artículo del fabricante nr
50557