text.skipToContent text.skipToNavigation

Cepillo Tyrolit 80 x 22 x 20 x 12,5

Artículo No. 4E965829
Tipo Cabezal de cepillo
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 80
Marca Tyrolit

Especificaciones

Tipo Cabezal de cepillo
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 80
Marca Tyrolit

Descripción

Cepillos redondos para rectificadoras de pedestal. En función del tipo de alambre, se obtiene el cepillo de alambre TYROLIT adecuado al uso que necesite. Utilice cepillos de alambre trenzados para la preparación de superficies y para eliminar óxido, cascarilla y restos de hormigón. Puede emplear cepillos de alambre ondulado para eliminar óxido y pintura, pero también para el satinado. Un uso habitual para nuestros productos es la limpieza de cordones de soldadura.

Números de artículo

Artículo No. 4E965829
EAN 9003178966308
UBB 500572025202
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 896630
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.