text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Acero inoxidable (Inox) A2 M12X180


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 180 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 177
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 180
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Estándares

ISO ≈8677
DIN ≈603

Números de artículo

Artículo No. 51501.120.180
EAN 8715492039903
UBB 500696064780
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.