text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 32MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 1150
Info
  • Md max. = Torque máximo permitido.
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 32 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 1150
Info
  • Md max. = Torque máximo permitido.
Codigo SA

Dimensiones

d 32
d (H7) 40
d1 32
d2 50
D (mm) 32
L2 132

Estándares

DIN 808-E

Números de artículo

Artículo No. 57510.320.050
EAN 8715492877055
UBB 203385061148
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.