text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 25MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 610
Info
  • Md max. = Torque máximo permitido.
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 25 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 610
Info
  • Md max. = Torque máximo permitido.
Codigo SA

Dimensiones

d 25
d (H7) 32
d1 25
d2 40
D (mm) 25
L2 108

Estándares

DIN 808-E

Números de artículo

Artículo No. 57510.250.040
EAN 8715492877048
UBB 203385061064
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.