text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 20MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 310
Info
  • Md max. = Torque máximo permitido.
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 20 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 310
Info
  • Md max. = Torque máximo permitido.
Codigo SA

Dimensiones

d 20
d (H7) 25
d1 20
d2 32
D (mm) 20
L2 86

Estándares

DIN 808-E

Números de artículo

Artículo No. 57510.200.032
EAN 8715492877031
UBB 203385060983
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.