text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 12MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 100
Info
  • Md max. = Torque máximo permitido.
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 100
Info
  • Md max. = Torque máximo permitido.
Codigo SA

Dimensiones

d 12
d (H7) 18
d1 12
d2 20
D (mm) 12
L2 62

Estándares

DIN 808-E

Números de artículo

Artículo No. 57510.120.020
EAN 8715492877017
UBB 203385060728
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.