text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 10MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 50
Info
  • Md max. = Torque máximo permitido.
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 50
Info
  • Md max. = Torque máximo permitido.
Codigo SA

Dimensiones

d 10
d (H7) 15
d1 10
d2 16
D (mm) 10
L2 52

Estándares

DIN 808-E

Números de artículo

Artículo No. 57510.100.016
EAN 8715492877000
UBB 203385060645
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.