text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchón de protección Plastico Polietileno 6X7


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material plástico
Material técnico Polietileno
Peso por pieza (g) 0.23
Info Los tipos 23X19,3, 24X12,8, 34X20 y 85X18 tienen una cabeza recta y plana.
  • Un tapón cilíndrico preciso con un buen sellado.
  • Para sellar los agujeros de perforación o los agujeros de rosca, pero también para protegerlos.
  • Gran capacidad de fijación, por lo que es muy fiable también en situaciones difíciles.
Codigo SA
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Marca Fabory
Material plástico
Material técnico Polietileno
Peso por pieza (g) 0.23
Info Los tipos 23X19,3, 24X12,8, 34X20 y 85X18 tienen una cabeza recta y plana.
  • Un tapón cilíndrico preciso con un buen sellado.
  • Para sellar los agujeros de perforación o los agujeros de rosca, pero también para protegerlos.
  • Gran capacidad de fijación, por lo que es muy fiable también en situaciones difíciles.
Codigo SA

Dimensiones

d1 6
d2 11
D (mm) 6
h 7

Números de artículo

Artículo No. 56780.060.001
EAN 8715492865830
UBB 950356250601
UNSPSC 31162806

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.