text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchón de protección Plastico Polietileno 25X13


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material plástico
Material técnico Polietileno
Peso por pieza (g) 2.27
Info Los tipos 23X19,3, 24X12,8, 34X20 y 85X18 tienen una cabeza recta y plana.
  • Un tapón cilíndrico preciso con un buen sellado.
  • Para sellar los agujeros de perforación o los agujeros de rosca, pero también para protegerlos.
  • Gran capacidad de fijación, por lo que es muy fiable también en situaciones difíciles.
Codigo SA
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 25 mm
Marca Fabory
Material plástico
Material técnico Polietileno
Peso por pieza (g) 2.27
Info Los tipos 23X19,3, 24X12,8, 34X20 y 85X18 tienen una cabeza recta y plana.
  • Un tapón cilíndrico preciso con un buen sellado.
  • Para sellar los agujeros de perforación o los agujeros de rosca, pero también para protegerlos.
  • Gran capacidad de fijación, por lo que es muy fiable también en situaciones difíciles.
Codigo SA

Dimensiones

d1 25
d2 32
D (mm) 25
h 13

Números de artículo

Artículo No. 56780.245.001
EAN 8715492866158
UBB 950356253340
UNSPSC 31162806

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.