Capuchas en color natural
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
Artículos en plástico
Tapón plástica
Capuchas en color natural
56780
56780.128.001
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
Capuchón de protección Plastico Polietileno 12,8X9
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
plástico
Material técnico
Polietileno
Info
Los tipos 23X19,3, 24X12,8, 34X20 y 85X18 tienen una cabeza recta y plana.
Un tapón cilíndrico preciso con un buen sellado.
Para sellar los agujeros de perforación o los agujeros de rosca, pero también para protegerlos.
Gran capacidad de fijación, por lo que es muy fiable también en situaciones difíciles.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
12.8 mm
Material
plástico
Material técnico
Polietileno
Info
Los tipos 23X19,3, 24X12,8, 34X20 y 85X18 tienen una cabeza recta y plana.
Un tapón cilíndrico preciso con un buen sellado.
Para sellar los agujeros de perforación o los agujeros de rosca, pero también para protegerlos.
Gran capacidad de fijación, por lo que es muy fiable también en situaciones difíciles.
Dimensiones
d1
12.8
d2
17.5
D (mm)
12.8
h
9
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
56780.128.001
EAN
8715492865977
UBB
950356772281
UNSPSC
31162806