text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de cilindro T65AL/40 púrpura brillante cuerpo de la cerradura-w.43mm aluminio brillante


Artículo No. 5J377894
Color Blanco
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 43
Número de llaves 2
Caja de bloqueo de material Aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 43
Número de llaves 2
Caja de bloqueo de material Aluminio
Altura del grillete (mm) 23
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 18
Con cerradura de combinación No
Con llave
Codigo SA
Type T65AL/40 LILA

Números de artículo

Artículo No. 5J377894
EAN 4003318499395
UBB 500729730142
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 49939 5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.