text.skipToContent text.skipToNavigation

Calzado Uvex Safety Negro 46


Artículo No. 9C333173
Color Negro
Tipo Bajo
Tipo Zapato
Calzado 46
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Tipo Bajo
Tipo Zapato
Calzado 46
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Ajuste ancho
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Con plantilla extraíble No
Material de la tapa Otro
Material de la entresuela Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Marca Uvex
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 9C333173
EAN 4031101473673
UBB 500673763305
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 8400246
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.