text.skipToContent text.skipToNavigation

Calzado de Seguridad Bata Talla 45


Artículo No. 5S442104
Tipo Tobillo alto
Tipo Zapato
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Tobillo alto
Tipo Zapato
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Ajuste ancho No
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble Sí
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRB
Aislamiento térmico de la suela (HL) Sí
Suela aislante del frío (CL) Sí
Resistente a combustibles y aceites (FO) No
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s2
Marca Bata
Peso por pieza (g) 800
Codigo SA
Type Safety Shoe

Números de artículo

Artículo No. 5S442104
EAN 8712843498631
UBB 500635578262
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr TRAXX 92_45
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.