text.skipToContent text.skipToNavigation

Caja para surtido en plástico 9 T 81


Las cajas de surtidos de Fabory contienen una selección de artículos de fijación de alta calidad y los productos elegidos están en una caja de plástico resistente con diversos compartimentos para optimizar la organización de la gama de opciones. Las amplias posibilidades de tornillos, tuercas, arandelas y mucho más artículos que componen la caja garantizan el tamaño, el material, la clase, el estilo de rosca y el tratamiento de superficie correctos en muchas situaciones. Con la marca Fabory disponible, las opciones de caja de surtido pueden proporcionar la solución, independientemente de la necesidad de fijación.

Artículo No. 41000.000.081
Marca Fabory
Tipo 9 T 81
Peso por pieza (g) 1100
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fabory
Tipo 9 T 81
Peso por pieza (g) 1100
Codigo SA

Descripción

Las cajas de surtidos de Fabory contienen una selección de artículos de fijación de alta calidad y los productos elegidos están en una caja de plástico resistente con diversos compartimentos para optimizar la organización de la gama de opciones. Las amplias posibilidades de tornillos, tuercas, arandelas y mucho más artículos que componen la caja garantizan el tamaño, el material, la clase, el estilo de rosca y el tratamiento de superficie correctos en muchas situaciones. Con la marca Fabory disponible, las opciones de caja de surtido pueden proporcionar la solución, independientemente de la necesidad de fijación.

Números de artículo

Artículo No. 41000.000.081
EAN 8715493086746
UBB 950373006390
UNSPSC 31162814
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.