text.skipToContent text.skipToNavigation

Caja para surtido en acero S-Kist S 618


Composition: Wave spring washers acc. to DIN 137 B, serrated lock washers external teeth acc. to DIN 6798 A and serrated lock washers internal teeth acc. to DIN 6798 J Steel zinc plated and steel zinc plated, yellow passivated Contents: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 6450 pieces

Artículo No. 41010.000.618
Tipo S 618
Info S-Kist
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo S 618
Info S-Kist

Descripción

Las cajas de surtidos de Fabory contienen una selección de artículos de fijación de alta calidad, y los productos seleccionados están en una caja de acero resistente con diversos compartimentos para la organización ideal de las opciones. Las amplias posibilidades de tornillos, tuercas, arandelas y mucho más artículos que componen la caja garantizan el tamaño, el material, la clase, el estilo de rosca y el tratamiento de superficie correctos en muchas situaciones. Con la marca Fabory disponible, las opciones de caja de surtidos pueden proporcionar la solución, independientemente de la necesidad de fijación.

Números de artículo

Artículo No. 41010.000.618
EAN 8715493366558
UBB 203373241967
UNSPSC 31162814
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.