text.skipToContent text.skipToNavigation

Caja para surtido en acero S-Kist S 598


Las cajas de surtidos de Fabory contienen una selección de artículos de fijación de alta calidad, y los productos seleccionados están en una caja de acero resistente con diversos compartimentos para la organización ideal de las opciones. Las amplias posibilidades de tornillos, tuercas, arandelas y mucho más artículos que componen la caja garantizan el tamaño, el material, la clase, el estilo de rosca y el tratamiento de superficie correctos en muchas situaciones. Con la marca Fabory disponible, las opciones de caja de surtidos pueden proporcionar la solución, independientemente de la necesidad de fijación.

Artículo No. 41010.000.598
Marca Fabory
Tipo S 598
Peso por pieza (g) 4002
Info S-Kist
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fabory
Tipo S 598
Peso por pieza (g) 4002
Info S-Kist
Codigo SA

Descripción

Las cajas de surtidos de Fabory contienen una selección de artículos de fijación de alta calidad, y los productos seleccionados están en una caja de acero resistente con diversos compartimentos para la organización ideal de las opciones. Las amplias posibilidades de tornillos, tuercas, arandelas y mucho más artículos que componen la caja garantizan el tamaño, el material, la clase, el estilo de rosca y el tratamiento de superficie correctos en muchas situaciones. Con la marca Fabory disponible, las opciones de caja de surtidos pueden proporcionar la solución, independientemente de la necesidad de fijación.

Números de artículo

Artículo No. 41010.000.598
EAN 8715493366459
UBB 203373240977
UNSPSC 31162814
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.