text.skipToContent text.skipToNavigation

Caja para surtido en acero S-Kist S 570


Las cajas de surtidos de Fabory contienen una selección de artículos de fijación de alta calidad, y los productos seleccionados están en una caja de acero resistente con diversos compartimentos para la organización ideal de las opciones. Las amplias posibilidades de tornillos, tuercas, arandelas y mucho más artículos que componen la caja garantizan el tamaño, el material, la clase, el estilo de rosca y el tratamiento de superficie correctos en muchas situaciones. Con la marca Fabory disponible, las opciones de caja de surtidos pueden proporcionar la solución, independientemente de la necesidad de fijación.

Article number 41010.000.570
Marca Fabory
Tipo S 570
Peso por pieza (g) 3073
Info S-Kist
Codigo SA
Packed per 1

Specifications

Marca Fabory
Tipo S 570
Peso por pieza (g) 3073
Info S-Kist
Codigo SA

Description

Las cajas de surtidos de Fabory contienen una selección de artículos de fijación de alta calidad, y los productos seleccionados están en una caja de acero resistente con diversos compartimentos para la organización ideal de las opciones. Las amplias posibilidades de tornillos, tuercas, arandelas y mucho más artículos que componen la caja garantizan el tamaño, el material, la clase, el estilo de rosca y el tratamiento de superficie correctos en muchas situaciones. Con la marca Fabory disponible, las opciones de caja de surtidos pueden proporcionar la solución, independientemente de la necesidad de fijación.

Article numbers

Article number 41010.000.570
EAN 8715493366312
UBB 203373239581
UNSPSC 31162814
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.