text.skipToContent text.skipToNavigation

Caja para surtido en acero S-Kist S 528


Las cajas de surtidos de Fabory contienen una selección de artículos de fijación de alta calidad, y los productos seleccionados están en una caja de acero resistente con diversos compartimentos para la organización ideal de las opciones. Las amplias posibilidades de tornillos, tuercas, arandelas y mucho más artículos que componen la caja garantizan el tamaño, el material, la clase, el estilo de rosca y el tratamiento de superficie correctos en muchas situaciones. Con la marca Fabory disponible, las opciones de caja de surtidos pueden proporcionar la solución, independientemente de la necesidad de fijación.

Numer artykułu 41010.000.528
Marca Fabory
Tipo S 528
Peso por pieza (g) 7115
Info S-Kist
Codigo SA
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marca Fabory
Tipo S 528
Peso por pieza (g) 7115
Info S-Kist
Codigo SA

Opis

Las cajas de surtidos de Fabory contienen una selección de artículos de fijación de alta calidad, y los productos seleccionados están en una caja de acero resistente con diversos compartimentos para la organización ideal de las opciones. Las amplias posibilidades de tornillos, tuercas, arandelas y mucho más artículos que componen la caja garantizan el tamaño, el material, la clase, el estilo de rosca y el tratamiento de superficie correctos en muchas situaciones. Con la marca Fabory disponible, las opciones de caja de surtidos pueden proporcionar la solución, independientemente de la necesidad de fijación.

Numery artykułów

Numer artykułu 41010.000.528
EAN 8715493366107
UBB 203373237437
UNSPSC 31162814
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.