text.skipToContent text.skipToNavigation

Caja para surtido en acero S-Kist S 510


Las cajas de surtidos de Fabory contienen una selección de artículos de fijación de alta calidad, y los productos seleccionados están en una caja de acero resistente con diversos compartimentos para la organización ideal de las opciones. Las amplias posibilidades de tornillos, tuercas, arandelas y mucho más artículos que componen la caja garantizan el tamaño, el material, la clase, el estilo de rosca y el tratamiento de superficie correctos en muchas situaciones. Con la marca Fabory disponible, las opciones de caja de surtidos pueden proporcionar la solución, independientemente de la necesidad de fijación.

Artikelnummer 41010.000.510
Marca Fabory
Tipo S 510
Peso por pieza (g) 8219
Info S-Kist
Codigo SA
Verpakt per 1

Specificaties

Marca Fabory
Tipo S 510
Peso por pieza (g) 8219
Info S-Kist
Codigo SA

Omschrijving

Las cajas de surtidos de Fabory contienen una selección de artículos de fijación de alta calidad, y los productos seleccionados están en una caja de acero resistente con diversos compartimentos para la organización ideal de las opciones. Las amplias posibilidades de tornillos, tuercas, arandelas y mucho más artículos que componen la caja garantizan el tamaño, el material, la clase, el estilo de rosca y el tratamiento de superficie correctos en muchas situaciones. Con la marca Fabory disponible, las opciones de caja de surtidos pueden proporcionar la solución, independientemente de la necesidad de fijación.

Artikelnummers

Artikelnummer 41010.000.510
EAN 8715493366015
UBB 203373236512
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.