Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
U51500
U51500.025.0250
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
Cabeza cuadrada UNC ASME B18.5 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 304 1/4-20X2.1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
304
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM F593
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Unified National Coarse
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/4 Inch
Longitud
2.1/2 Inch
Clase
304
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM F593
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Unified National Coarse
Dimensiones
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Hilos por pulgada
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.5
Números de artículo
Artículo No.
U51500.025.0250
EAN
8717077393776
UBB
500624007133
UNSPSC
31161612