Candados de seguridad
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
Señales, marcas y dispositivos de bloqueo
Cerraduras
Candado
Candados de seguridad
7Q886396
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
BURG-WÄCHTE Cylinder padlock 500 50 lock body width 50 mm brass, keyed to differ
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7Q886396
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
30
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
50
Número de llaves
3
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
30
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
50
Número de llaves
3
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
27
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Marca
Fabory approved vendor
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Q886396
EAN
4003482005606
UBB
500583238877
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
500 50