Tuercas
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Fijación para mobiliario
Tornillos para libros
Tuercas
47796
47796.080.015
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
Buje Latón Niquelado M8X15X15
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Latón
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
7.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M8
Longitud
15 mm
Marca
Fabory
Material
Latón
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
7.4
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
d2
10
dk
15
k
3
L (mm)
15
L1
9
n
2
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
47796.080.015
EAN
8715492846617
UBB
950355552676
UNSPSC
31161517