text.skipToContent text.skipToNavigation

Buje Latón Niquelado M6X10X20


Numero articolo
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Latón
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.1
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diámetro M6
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Material Latón
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.1
Codigo SA

Dimensioni

d-D M6
d2 7.5
dk 10
k 1.5
L (mm) 20
L1 9
n 1.6
P 1

Numeri di articolo

Numero articolo 47796.060.020
EAN 8715492846600
UBB 950355552593
UNSPSC 31161517

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.