Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Fijación para mobiliario
Tornillos para libros
Tuercas
55212
55212.050.015
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
Buje Acero inoxidable (Inox) A4 M5X9X15
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
2.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M5
Longitud
15 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
2.4
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
d2
6
dk
9
k
1.5
L (mm)
15
L1
9
n
1.2
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
55212.050.015
EAN
8717077010840
UBB
500634524085
UNSPSC
31161517