text.skipToContent text.skipToNavigation

Buje Acero inoxidable (Inox) A1 M6X10X15


Cikkszám
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.7
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diámetro M6
Longitud 15 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.7
Codigo SA 7318163990

Méretek

d-D M6
d2 7.5
dk 10
k 1.5
L (mm) 15
L1 9
n 1.6
P 1

Cikkszámok

Cikkszám 51212.060.015
EAN 8717077010819
UBB 500634487457
UNSPSC 31161517

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.