text.skipToContent text.skipToNavigation

Bs Rollen Spare wheel dm 80 mm load cap. 120 kg cast-polyurethane axle dm 12 mm


Artículo No. 0X486464
Anchura 20
Diámetro 80
Carga útil 120
Diámetro del eje (mm) 12
Banda de rodadura del material Otro
Longitud del buje (mm) 20
Rodamiento Cojinete de bolas
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 20
Diámetro 80
Carga útil 120
Diámetro del eje (mm) 12
Banda de rodadura del material Otro
Longitud del buje (mm) 20
Rodamiento Cojinete de bolas
Marca Bs rollen
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0X486464
EAN 4021885031930
UBB 500573897641
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr B90.080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.