text.skipToContent text.skipToNavigation

Bs Rollen Spare wheel dm 200 mm load cap. 1000 kg aluminium/cast axle diameter 25 mm


Artículo No. 1W086301
Anchura 50
Diámetro 200
Carga útil 1000
Diámetro del eje (mm) 25
Banda de rodadura del material Otro
Longitud del buje (mm) 60
Rodamiento Cojinete de bolas
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 50
Diámetro 200
Carga útil 1000
Diámetro del eje (mm) 25
Banda de rodadura del material Otro
Longitud del buje (mm) 60
Rodamiento Cojinete de bolas
Marca Bs rollen
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1W086301
EAN 4021885032135
UBB 500581236261
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr C10.201
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.