Ruedas
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
Ruedas de apoyo
4Y821219
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
Bs Rollen Spare wheel dm 125 mm load cap. 450 kg white plastic axle dm 12.5 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4Y821219
Anchura
50
Diámetro
125
Carga útil
450
Diámetro del eje (mm)
12.5
Banda de rodadura del material
plástico
Longitud del buje (mm)
59
Rodamiento
Cojinete de bolas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
50
Diámetro
125
Carga útil
450
Diámetro del eje (mm)
12.5
Banda de rodadura del material
plástico
Longitud del buje (mm)
59
Rodamiento
Cojinete de bolas
Marca
Bs rollen
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Y821219
EAN
4021885122386
UBB
500582295225
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
3000275637