Ruedas
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
Ruedas de apoyo
5W572464
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
Bs Rollen Spare wheel dm 125 mm load cap. 250 kg cast-polyurethane axle dm 15 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5W572464
Anchura
30
Diámetro
125
Carga útil
250
Diámetro del eje (mm)
15
Banda de rodadura del material
Otro
Longitud del buje (mm)
40
Rodamiento
Cojinete de bolas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
30
Diámetro
125
Carga útil
250
Diámetro del eje (mm)
15
Banda de rodadura del material
Otro
Longitud del buje (mm)
40
Rodamiento
Cojinete de bolas
Marca
Bs rollen
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W572464
EAN
4021885031954
UBB
500582607908
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
B90.125